Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jakoavain nr 31 hauenleuka

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jakoavain nr 31 hauenleuka

Hauenleuka säädettävillä leuoilla yhdessä päässä ja toisessa päässä hammastettu putkileuka putkiasennuksia ym. varten

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kapea pään muotoilu parantaa käytettävyyttä ahtaissa paikoissa

  • Säätöleuat 15° kulmassa varteen nähden

  • Asteikko millimetreinä esisäätöjä ja tarkkaa kiristystä varten

  • Fosfatoitu, tarkkuuskarkaistu ja ruostesuojattu

  • Vasen säätöruuvi

  • Standardit: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 ja BS 6333