Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Jakoavain no: 31 Haenleuka

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jakoavain no: 31 Haenleuka

  • AV / leukojen väli enint.: 32 mm
  • Kokonaispituus (L1): 205 mm
  • Leukojen paksuus: 5,5 mm
  • Paksuus: 13,5 mm
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
Tuotenro AV / leukojen väli enint. Kokonaispituus (L1) Leukojen paksuus Paksuus Määrä PY
Hinta/PY
575631
32 mm 205 mm 5,5 mm 13,5 mm