Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jalkaruuvi M8, kuusiokanta, ulkokierre
Ilmastointisankojen ja putkenpitimien helppo asennus. Nopea ja vaivaton kiinnitys puuhun tai betoniin 10 mm hylsyllä. Yhdessä jatkomutterin kanssa nopea tapa asentaa ripustettava kierretanko.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jalkaruuvi on kätevä ja monikäyttöinen kiinnike ilmastointisankojen ja putkenpitimien kiinnittämiseen erilaisiin materiaaleihin. Sen helppo asennettavuus 10 mm hylsyllä tekee siitä nopean ja vaivattoman. Kiinteä kuusiokanta toimii stopparina asennettaessa tai jatkomutteria käytettäessä. Jalkaruuvi yhdessä jatkomutterin kanssa on helppo ja nopea tapa ripustaa kierretanko.
- Ilmastointisankojen ja putkenpitimien kiinnittämiseen puuhun tai nylon-tulpan avulla betoniin.
- Helppo asentaa 10 mm hylsyllä
- Kiinteä kuusiokanta toimii stopparina asennettaessa pidin ruuviin tai asennettaessa jatkomutteri ruuviin
- Asennustyössä, missä jatketaan kierretangolla, jatkomutteri + jalkaruuvi yhdistelmä on helppo asentaa hylsyllä kiinni asennettavaan pintaan. Huom. jatkon AV on 11mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!