Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jamo 4 CS -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre
Ruuvi kiinnitettävien puukappaleiden etäisyyksien säätämiseen puu-, kivi- tai betonialusrakenteesta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Pysyvä kiinnitys kiinnittävien kappaleiden välillä
- Kannan alapuolella olevat rengasmaiset säätökierteet, joiden halkaisija on ruuvin halkaisijaa suurempi, muodostavat pitävän kiinnityksen kahden puukappaleen tai puukappaleen ja muuratun pinnan välille.
- Kappaleiden välistä etäisyyttä voi säätää avaamalla ruuvia
Äärimmäisen luotettava ruuviliitos asymmetrisen yksinkertaisen kierteen ansiosta
- Porakärjen ja kierteen geometrian optimaalinen yhteensopivuus
- Ankkuroituu erinomaisesti puuhun kierteen kylkien epäsymmetrisyyden vuoksi
Erinomainen valinta kitkattomaan ruuvikiinnitykseen muoviin, kuten esim. tulppiin, tai homogeenisiin erittäin tiiviisiin puupohjaisiin materiaaleihin
- Ruuvi puree nopeasti kärkeen asti jatkuvan kierteen ansiosta
- Ruuvi porautuu kappaleeseen aiheuttamatta halkeilua kärjen geometrian ansiosta
Erinomainen lujuus ja sitkeys
- Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
- Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkona ja jatkuvasti kosteudelle altistuvissa tiloissa ruostumattomia ASSY 4 A2- tai haponkestäviä -A4-teräsruuveja ja klooripitoisissa tiloissa ruostumattomia HCR-teräsruuveja
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava
Säädettäviin puu/puu-liitoksiin tai liitoksiin puun /muuratun pinnan välillä
Kannan alapuolella olevat rengasmaiset säätökierteet, joiden halkaisija on ruuvin halkaisijaa suurempi, muodostavat pitävän kiinnityksen kahden kappaleen välille. Pitävästi toisiinsa kiinnitettyjen kappaleiden välistä etäisyyttä voi säätää kiertämällä ruuvia auki.
Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (koosta ∅ > 4 mm alkaen)
- Laadukas suojapinnoite, sinkki, sinipassivoitu kromi (VI) -vapaa, kerroksen paksuus 8 µm
- Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta ∅ > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
- Luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaisesti
- JAMO-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!