Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 1
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 2
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 3
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 4
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 5
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 6
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 7
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 8
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 9
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 10
Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut - 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jamo plus 4 CSMP -säätöruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, kannan alapuolinen etäisyyden säätökierre, jyrsintaskut

Hyväksytty ruuvi kiinnityksiin, joissa puisten alusrakenteiden ja puukappaleiden välistä etäisyyttä on säädettävä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Pysyvä kiinnitys kiinnittävien kappaleiden välillä


  • Kannan alapuolella olevat rengasmaiset säätökierteet, joiden halkaisija on ruuvin halkaisijaa suurempi, muodostavat pitävän kiinnityksen kahden puukappaleen välille.

  • Kappaleiden välistä etäisyyttä voi säätää avaamalla ruuvia


Äärimmäisen luotettava ruuviliitos asymmetrisen yksinkertaisen kierteen ansiosta


  • Porakärjen ja kierteen geometrian optimaalinen yhteensopivuus

  • Ankkuroituu erinomaisesti puuhun kierteen kylkien epäsymmetrisyyden vuoksi


Tarkka asetus/keskitys ja puhdas poraus edistyksellisen itsekeskittyvän porakärjen ansiosta


  • Asetus ja poraus ilman halkeilua

  • Poraavien leikkuureunojen ansiosta (samanlaiset kuin Forstner-poranterissä) paras porauskyky ja poraustarkkuus

  • Tarkka ja luistamaton asetus/keskitys kovilla pinnoilla keskittävän kärjen ansiosta

  • Kiertyminen alkaa kevyesti ja ruuvautuu nopeasti


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus
  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkona ja jatkuvasti kosteudelle altistuvissa tiloissa ruostumattomia ASSY 4 A2- tai haponkestäviä -A4-teräsruuveja ja klooripitoisissa tiloissa ruostumattomia HCR-teräsruuveja

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset JAMO 4 CS- ja ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava