Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PUR-jarruletku, spiraali
Vastaa standardeja DIN 74323 ja 74324
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Letkun päissä liitinnipat ja vahvistavat jouset
- Erittäin joustava ja taittamisen kestävä
- Kestää jopa seitsemän kertaa pidempään kuin PA-letkut
- Erittäin elastinen: Spiraali palaa aina alkuperäiseen pituuteensa
- Kestää erittäin hyvin öljyjä, rasvaa, polttoaineita, otsonia ja UV-säteilyä
- Iskunkestävä alhaisissakin lämpötiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!