Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhdistusspray, jarrujenpuhdistusaine

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhdistusspray, jarrujenpuhdistusaine

Puhdistukseen ja rasvanpoistoon huolto- ja korjaustöiden yhteydessä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Haihtuu nopeasti, erinomainen puhdistusteho


  • Poistaa nopeasti ja tehokkaasti noen, rasvan, jarrupölyn ja öljyjäämät

  • Ei puhdistusjäänteitä


Ei sisällä asetonia


Hyvä materiaalien yhteensopivuus maalien, muovien, tiivisteiden ja kumin kanssa



Ei sisällä orgaanisia klooriyhdisteitä (AOX) eikä silikonia

Huomautus

Älä suihkuta kuumille osille. Ei sovellu liimattujen alueiden pintapuhdistukseen. Varmista aineen sopivuus kumi- ja muoviosien sekä maalattujen pintojen kanssa levittämällä ainetta huomaamattomaan kohtaan ennen varsinaista käsittelyä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.