Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jarruletku DIN 74310

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jarruletku DIN 74310

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Materiaali: Synteettinen kumi ja tekstiilisisus

Paineletku paineilmajarruille, SAE J 1402-A.


Sisäkumi: Musta synteettinen


Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos


Ulkokumi: Musta, sileä, synteettinen, säänkestävä


Käyttölämpötila: -40...+100°C


Merkintä: IVG AIR BRAKE SAE J 1402-koko-valmistusaika-valmistusnumero


Huomautukset: JAR 013 on DIN 74310 normin mukainen letku