Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jarruneste, DOT 4 hydraulisiin jarrujärjestelmiin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jarruneste, DOT 4 hydraulisiin jarrujärjestelmiin

Sopii erilaisille VW/Audi-, Seat- ja Skoda-ajoneuvoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Täyttää ja ylittää seuraavien luokitusten vaatimukset: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 ja DOT 4


Jarrunesteitä voidaan sekoittaa kaikkien muiden kaupallisesti myytävien tuotteiden kanssa, jotka täyttävät seuraavat testausvaatimukset: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 tai ISO 4925.



Glykolieetteripohjainen koostumus


  • Tarjoaa erinomaisen korroosiosuojan metallisille rauta- ja ei-rautametalliosille

  • Hyvä lämpövakaus

  • Hyvä yhteensopivuus kumin kanssa


Erinomaiset voiteluominaisuudet


Soveltuu käytettäväksi kytkinjärjestelmien hydraulisessa voimansiirrossa.

Huomautus

Vaihda jarrunesteet ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ei saa missään tapauksessa sekoittaa automaattivaihteiston nesteiden (ATF) tai mineraaliöljyjen kanssa. Jarrunesteitä ei saa päästää kosketuksiin maalattujen pintojen kanssa, sillä ne liuottavat maaleja. Jarruneste on hygroskooppinen.


SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 ja DOT 4

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.