Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jarruneste DOT 5.1 ABS
Kaikkiin hydraulisiin jarru-ja kytkinjärjestelmiin, joihin suositellaan DOT5.1/ABS spesifikaatiot täyttävää jarru- tai kytkinnestettä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja luotettava jarruneste takaa tehokkaan voitelun kaikkiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Erittäin korkean kiehumispisteen takia, estää jarrujen metalliosien korroosiota korkeissa lämpötiloissa. Soveltuu myös ABS-jarrujärjestelmiin.
- Erittäin korkea kiehumispiste yli +265°C
- Takaa tehokkaan voitelun kaikkiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin
- Ei voida sekoittaa silikonipohjaiseen DOT5 Jarru- ja kytkinnesteeseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!