Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jarrujunturi-/jarruputken nippasarja 155 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jarrujunturi-/jarruputken nippasarja 155 osaa

12 kokoa eri ajoneuvoihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Toimitussisältö:


  • 10 x E putken halk. 4,75 AV10 (3/8"- 24 UNF)

  • 5 x E putken halk. 4,75 AV13 (1/2"- 20 UNF)

  • 10 x E putken halk. 6,0 AV12 M12 x 1

  • 10 x F putken halk. 4,75 AV11 (3/8"- 24 UNF)

  • 10 x F putken halk. 4,75 AV10 M10 x 1,25

  • 10 x E putken halk. 4,75 AV10 M10 x 1,25

  • 5 x F putken halk. 4,75 AV12 M12 x 1

  • 5 x E putken halk. 4,75 AV14 (3/8"- 24 UNF)

  • 10 x E putken halk. 4,75 AV14 M10 x 1

  • 40 x F putken halk. 4,75 AV11 M10 x 1

  • 30 x E putken halk. 4,75 AV10 M10 x 1

  • 10 x F putken halk. 4,75 AV11 M10 x 1 pitkä