Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jarrujunturi- / jarruputken nippavalikoima 155 osaa järjestelmäsalkussa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jarrujunturi- / jarruputken nippavalikoima 155 osaa järjestelmäsalkussa

12 kokoa eri ajoneuvoihin.
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
Toimitussisältö:


  • 10 x E-putki-Ø-D 4,75-SW10-(3/8"-24 UNF)

  • 5 x E-putki-Ø-D 4,75-SW13-(1/2"-20 UNF)

  • 10 x E-putki-Ø-D 6,0-SW12-M12 x1

  • 10 x F-putki-Ø-D 4,75-SW11-(3/8"-24 UNF)

  • 10 x F-putki-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25

  • 10 x E-putki-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1,25

  • 5 x F-putki-Ø-D 4,75-SW12-M12 x1

  • 5 x E-putki-Ø-D 4,75-SW14-(3/8"-24 UNF)

  • 10 x E-putki-Ø-D 4,75-SW14-M10 x1

  • 40 x F-putki-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1

  • 30 x E-putki-Ø-D 4,75-SW10-M10 x1

  • 10 x F-putki-Ø-D 4,75-SW11-M10 x 1 pitkä