Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PUR-spiraaliletku DUO kaksoisletku
Letkut eivät sotkeudu toisiinsa DUO mallissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
PUR-letku on hyvin muotonsa pitävä. Se ei murru taitettaessa ja palautuu nopeasti muotoonsa sekä alkuperäiseen mittaansa. Sillä on laaja käyttölämpötila-alue, ja se pysyy joustavana myös pakkasella.
PUR-letkulla on jopa 5 kertaa parempi iskunkestävyys kuin vastaavalla polyamidiletkulla. Se kestää erittäin hyvin myös kulutusta, öljyä, polttoaineita ja UV-säteilyä. DUO-letkun letkut (punainen ja keltainen) ovat sisäkkäin ja niiden taipuminen heti liittimien jälkeen on pyritty estämään erillisellä metallispiraalilla. Liitin M16x1,5 ulkokierre.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!