Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jarrusuoja, metallisuoja HT
Voiteleva, eristävä ja korroosiota ehkäisevä suihke/pasta, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja korkeita paineita.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ei sisällä metallia
- Ei vaurioita jarrujärjestelmän antureita
- Sopii ABS-jarrujärjestelmiin ja ASR- ja ESP-järjestelmiin.
- Lämmönkestävyys enintään 1 400°C
- Keraamiset komponentit takaavat jatkuvan ja tehokkaan voitelun
- Laimennettujen happojen, emästen, roiske- ja suolaveden kestävyys
- Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä
- Korkeita paineita kestävä
- Ei saa käyttää jarrulevyihin eikä jarruhihnoihin
- Ravista aerosolia hyvin
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tuotteelle sopiva varaharja tuotenumerolla 0891 800 004
- Voiteleva, eristävä ja korroosiota ehkäisevä suihke/pasta mm. ajoneuvojen jarrujärjestelmän osille ja koneiden asennustarvikkeille.
- Ehkäisee laakereiden, liukupintojen sekä ruuvi- ja pistokeliitäntöjen sisäänajovaurioita ja kulumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!