Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jarrusuoja, metallisuoja HT

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jarrusuoja, metallisuoja HT

Voiteleva, eristävä ja korroosiota ehkäisevä suihke/pasta, joka kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja korkeita paineita.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Ei sisällä metallia


  • Ei vaurioita jarrujärjestelmän antureita

  • Sopii ABS-jarrujärjestelmiin ja ASR- ja ESP-järjestelmiin.


  • Lämmönkestävyys enintään 1 400°C

  • Keraamiset komponentit takaavat jatkuvan ja tehokkaan voitelun

  • Laimennettujen happojen, emästen, roiske- ja suolaveden kestävyys

  • Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä

  • Korkeita paineita kestävä
Huomautus
  • Ei saa käyttää jarrulevyihin eikä jarruhihnoihin

  • Ravista aerosolia hyvin

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Metallisuoja HT:lle 0893816001 sopiva varaharja 0891 800 004