Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jarrusuojatahna 1400
Harmaa notkea ja tarttuva tahna, jolla erinomaiset voiteluominaisuudet, eristää luotettavasti ja varmistaa erinomaisen suojan korroosiota vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Suuri puristuslujuus varmistaa vaivattoman liikkeen ja vähäisen kulumisen
- Estää korroosiota, jumiutumista ja palamista
- Runsas keraaminen koostumus
- Varmistaa ruuviliitosten yhtenäisen löysäämisen
- Ei sisällä metallipigmenttejä, MoS2:ta eikä rikkiä sisältäviä lisäaineita
- Myrkytön
- Ei sisällä silikonia eikä metallia
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ihanteellinen liikkuville jarruosille (ei sovi kitkapinnoille tai laakerien voiteluun)
Poista pinnalla oleva lika teräsharjalla tai puhdistusaineella ennen käyttöä. Levitä sitten harjalla ohut ja tasainen kerros jarrusuojaa. Älä levitä rasvan tavoin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!