Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jarruvaseliini, jarrusylinteripasta
Täyssynteettinen jarrusylinteripasta/-vaseliini hydraulisiin jarrujärjestelmiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Säilyttää holkkien notkeuden
- Sopii yhteen DOT 3-, DOT 4- ja DOT 5.1 -jarrunesteen kanssa
- Suojaa korroosiolta
- Pidentää jarrusylinterin käyttöikää
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sylinterin pintojen ja mäntien voiteluun
- Levitä ohut ja tasainen kerros jarrusylinteripastaa/-vaseliinia
- Älä käytä mineraalivoiteluaineita
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!