Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jatkojohto
Laadukas ja kestävä 20 metrin pituinen jatkojohto, jossa on pakkasenkestävä kumikaapeli. Tynnyripää helpottaa käyttöä ja varmistaa luotettavan yhteyden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja käytännöllinen jatkojohto, jonka pituus on 20 metriä, tarjoaa käyttäjälle runsaasti liikkumavaraa eri tilanteissa. 2-osainen tynnyripää mahdollistaa useiden laitteiden samanaikaisen kytkemisen ja käytön. Pakkasenkestävä kumikaapeli varmistaa turvallisen käytön myös vaihtelevissa sääolosuhteissa. FI-hyväksytty ja IP44-luokiteltu jatkojohto on luotettava valinta kaikenlaisiin työtehtäviin. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat taattuja tämän laadukkaan jatkojohdon avulla.
- Pituus 20 m
- 2-osainen tynnyripää
- Pakkasenkestävä kumikaapeli (3x1,5mm2, H07RN-F)
- FI-hyväksytty
- IP44
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!