Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jatkojohto yleiskäyttöön 230V
Turvallinen ja luotettava suojamaadoitettu jatkojohto ympärivuotiseen käyttöön. H07RN-F kaapeli ja IP44 suojausluoka.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tämä suojamaadoitettu jatkojohto on ihanteellinen valinta ympärivuotiseen käyttöön niin sisä- kuin ulko-olosuhteissa. Sen H07RN-F laatuinen kaapeli ja IP44 suojausluokka takaavat turvallisuuden ja luotettavuuden kaikissa tilanteissa. Tämä jatkojohto tekee arjestasi helpompaa ja turvallisempaa.
- Jatkojohto ympärivuotiseenkäyttöön
- Soveltuu sisä- ja ulko-olosuhteisiin
- H07RN-F
- IP44
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!