Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jatkojohto 3-osainen -40°C
Laadukas suojamaadoitettu jatkojohto tarjoaa turvallista virtaa useille laitteille yhtä aikaa. Kumikaapeli kestää kovia olosuhteita ja IP54-luokitus suojaa roiskevedeltä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suojamaadoitettu jatkojohto tarjoaa luotettavaa ja turvallista virtaa työkaluillesi tai laitteillesi. Kolmeosainen kuminen pistorasia tarjoaa kätevän ja helpon tavan liittää useita laitteita yhtäaikaisesti. Jatkojohdon laadukas kumikaapeli (H07RN-F) kestää haastavia olosuhteita, kuten pakkasta. IP54-luokitus takaa suojan roiskevedeltä. Käyttölämpötila -40 - 60°C varmistaa toimivuuden myös äärimmäisissä olosuhteissa.
- 3-osainen kuminen pistorasia
- H07RN-F (3x2,5mm2)
- Jatkojohdon kumikaapeli on erittäin laadukas ja erinomaisesti haastavia olosuhteita kestävä, mm. pakkasenkesto on tavallista kumikaapelia huomattavasti parempi
- IP54
- Käyttölämpötila -40 - 60°C
Otsoninkestävä
Öljynkestävä EN 60811-2-1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!