Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jauhe 761

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jauhe 761

Aktiivinen jauhe jauhekaarihitsaukseen, korkea virransietokyky ja vastustuskyky halkeamille. Soveltuu ruosteisille ja likaisille levyille sekä matalan laatutason teräksille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Korkea virransietokyky. Aktiivinen jauhe rajoitetun palkolukumäärän hitsaamiseen. Hyvä vastustuskyky halkeamille. Soveltuu ruosteisille/likaisille levyille (suurella virralla). Soveltuu matalan laatutason teräksille.
Huomautus

Luokittelu:


Flux 761 EN760 S A CS/MS 1 88 AC H5


jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR


761/L-61 F7A2-EM12K S42 2 CS/MS S2Si S 4T 0 CS/MS S2Si