Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jauhe 782
Laadukas aktiivinen jauhekaarihitsausjauhe rajoitetun palkolukumäärän hitsaukseen. Suuri nopeus ohuilla levyillä. Jauheella saavutetaan hyvä ulkonäkö hitsipinnassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Flux 782 on aktiivinen jauhe, joka on suunniteltu rajoitetun palkolukumäärän hitsaamiseen jauhekaarihitsauksessa. Sen hyvä ulkonäkö ja ihanteellinen kostutus tekevät siitä erinomaisen valinnan hitsausprojekteihisi. Tuotteen suuri nopeus ohuilla levyillä sekä mahdollisuus yksi- ja kaksilankahitsaukseen tekevät siitä monipuolisen valinnan hitsaustyöhön.
- Aktiivinen jauhe rajoitetun palkolukumäärän hitsaamiseen jauhekaarihitsauksessa
- Hyvä ulkonäkö ja ihanteellinen kostutus
- Suuri nopeus ohuilla levyillä
- Yksi- ja kaksilankahitsaus: päittäis- ja pienaliitokset
- Lankasuositus L61
Luokittelu:
Flux 782 EN760 S A AR/AB 1 76 AC H5
jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR
782/L-61 F7AZ-EM12K S46 0 AR/AB S2Si S 4T 0 AR/AB S2Si
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!