Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jauhe 860
Monikäyttöinen neutraali jauhekaarihitsausjauhe, joka tarjoaa erinomaisen iskusitkeyden ja halkeamavastustuskyvyn. Soveltuu monipalko- että kaksipalkotekniikalla hitsaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Flux 860 on monikäyttöinen agglomeroitu neutraali jauhe jauhekaarihitsaukseen. Sen hyvät iskusitkeysarvot mahdollistavat laadukkaan hitsauksen sekä monipalko- että kaksipalkotekniikalla. Lisäksi tuoteessa on erinomainen halkeamavastustuskyky.
- Monikäyttöinen agglomeroitu neutraali jauhe jauhekaarihitsaukseen
- Hyvät iskusitkeysarvot sekä monipalkotekniikalla (L61-langalla) että kaksipalkotekniikalla (L70-langalla)
- Hyvä halkeamavastustuskyky
Luokittelu:
Flux 860 EN760 S A AB 1 56 AC H5
jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR
860/L-61 F7A2-EM12K S38 2 AB S2Si S 3T 0 AB S2Si
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!