Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jauhe P230
Neutraali aluminaattiemäksinen agglomeroitu jauhe, joka soveltuu useille lankalaaduille jauhekaarihitsauksessa. Alhainen vetypitoisuus ja erinomainen iskusitkeys.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Flux P230 on neutraali aluminaattiemäksinen agglomeroitu jauhekaarihitsausjauhe, jossa on matala vetypitoisuus ja hyvä iskusitkeys kaksi- ja monipalkotekniikoilla. Yksi jauhe sopii monille eri lankalaaduille, mikä tekee siitä monipuolisen vaihtoehdon jauhekaarihitsaukseen. Tuotteen avulla voit saavuttaa korkealaatuisen hitsaussauman eri lankavaihtoehtojen avulla, ja sen käyttölämpötilat -40..+400°C käytetystä langasta riippuen.
- Neutraali aluminaattiemäksinen agglomeroitu jauhekaarihitsausjauhe
- Matala vetypitoisuus
- Yksi jauhe monille lankalaaduille
- Hyvä iskusitkeys kaksi- ja monipalkotekniikalla
- Eri lankavaihtoehdoilla käyttölämpötilat -40..+400°C
Luokittelu:
Flux P230 EN760 S A AB 1 67 AC H5
jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR
P230/L-61 F7A4/F6P5-EM12K S38 4 AB S2Si S 3T 0 AB S2Si
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!