Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsisammutin ABC-jauhe
Monipuolinen jauhesammutin sopii useimpien tulipalojen torjuntaan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monipuolinen jauhesammutin sopii useimpien tulipalojen torjuntaan
Kannettava palosammutin (jatkuvan paineen tekniikka) sisältää ABC-sammutusjauhetta G 70
- Soveltuu erinomaisesti kodin, toimiston yms. sammuttimeksi
- Yhdistetty kuljetuskahva / liipaisin
- Painemittari nopeaa tarkastusta varten
- Korkealaatuinen teräksinen säiliö
Mitä suurempi sammuttimen teholuokka on, sitä suurempi tulipalo sillä voidaan sammuttaa.
- Paloluokka = ABC
Soveltuvuus:
2 kg jauhesammutin soveltuu erinomaisesti ajoneuvoihin sammuttimeksi
6 kg jauhesammutin soveltuu erinomaisesti kodin, toimiston yms. sammuttimeksi
12 kg jauhesammutin soveltuu erinomaisesti teollisuuden, konepajojen, työkoneiden yms. sammuttimeksi
Toimitus sisältää telineen
- 2 kg sammuttimessa ajoneuvoteline vakiona
- 6 kg ja 12 kg:n sammuttimissa seinäteline
Sammuttimen ensimmäinen tarkastusajankohta on stanssattu sammuttimen alareunaan ja sama tieto löytyy sammuttimen kauluksessa olevasta tarrasta.
Sertifiointi SFS-EN3, CE, Wheelmark
Seuraava tarkastus määräytyy sammuttimen säilytyksen mukaan:
- Mikäli sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa, tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein
- Tarkastus on tehtävä vuoden välein, mikäli sammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihteluille ja pakkaselle.
6 kg sammuttimeen saatavana ajoneuvoteline lisävarusteena, tuotenumero 0993 998 00
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!