Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Käsisammutin ABC-jauhe

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Käsisammutin ABC-jauhe

Monipuolinen jauhesammutin sopii useimpien tulipalojen torjuntaan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Monipuolinen jauhesammutin sopii useimpien tulipalojen torjuntaan



Kannettava palosammutin (jatkuvan paineen tekniikka) sisältää ABC-sammutusjauhetta G 70



  • Soveltuu erinomaisesti kodin, toimiston yms. sammuttimeksi

  • Yhdistetty kuljetuskahva / liipaisin

  • Painemittari nopeaa tarkastusta varten

  • Korkealaatuinen teräksinen säiliö


Mitä suurempi sammuttimen teholuokka on, sitä suurempi tulipalo sillä voidaan sammuttaa.


  • Paloluokka = ABC


Soveltuvuus:



2 kg jauhesammutin soveltuu erinomaisesti ajoneuvoihin sammuttimeksi



6 kg jauhesammutin soveltuu erinomaisesti kodin, toimiston yms. sammuttimeksi



12 kg jauhesammutin soveltuu erinomaisesti teollisuuden, konepajojen, työkoneiden yms. sammuttimeksi



Toimitus sisältää telineen



  • 2 kg sammuttimessa ajoneuvoteline vakiona

  • 6 kg ja 12 kg:n sammuttimissa seinäteline
Huomautus

Sammuttimen ensimmäinen tarkastusajankohta on stanssattu sammuttimen alareunaan ja sama tieto löytyy sammuttimen kauluksessa olevasta tarrasta.


Seuraava tarkastus määräytyy sammuttimen säilytyksen mukaan: Mikäli sammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa, tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein.


Tarkastus on tehtävä vuoden välein, mikäli sammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihteluille ja pakkaselle.

Sertifiointi SFS-EN3, CE, Wheelmark

6 kg sammuttimeen saatavana ajoneuvoteline lisävarusteena, tuotenumero 0993 998 00