Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Johdonkiinnityskoukku
Kaapelikiinnike tarjoaa helpon ja turvallisen tavan asentaa johdot ja kaapelit. Valmistettu kestävästä polypropeenista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Johdonkiinnitys ankkuri on kätevä ja monipuolinen kaapelikiinnike, joka helpottaa johdon ja kaapeleiden asennusta. Valkoinen johtokiinnike on valmistettu iskunkestävästä polypropeenista, mikä tekee siitä kestävän ja luotettavan erilaisiin asennustarpeisiin. Sen helppo käyttö ja turvallisuusominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen valinnan käyttäjille. jotka arvostavat luotettavuutta ja käyttömukavuutta.
- Kaapelikiinnike
- Johtokiinnike
- valkoinen
- iskunkestävä polypropeeni
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!