Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Johdonpäätehylsy muoviholkilla nauhassa

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Johdonpäätehylsy muoviholkilla nauhassa

Mittatoleranssit DIN 46228 -standardin osan 4 mukaisesti

  • Kokonaispituus (L1): 14 mm
  • Holkin/hylsyn pituus: 8 mm
  • Holkin/hylsyn seinämän paksuus: 0,15 mm
  • Muovieristeen seinämän paksuus: 0,3 mm
  • Lämmönkestävyys enint.: 105 °C
  • Materiaali: Elektrolyyttikupari
  • Pinnoite: Tinattu
  • Halogeeni - vapaa: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Johtimen nimellispoikk... Väri Holkin/hylsyn sisähalkaisija Muovieristeen sisähalkaisija Määrä PY
Hinta/PY
0557175075
0.75 mm² Harmaa 1,2 mm 2,8 mm
500 kpl
0557175250
2.5 mm² Sininen 2,2 mm 4,2 mm
500 kpl
0557175100
1.0 mm² Punainen 1,4 mm 3 mm
500 kpl
0557175150
1.5 mm² Musta 1,7 mm 3,5 mm
500 kpl
0557175050
0.5 mm² Valkoinen 1 mm 2,6 mm
500 kpl
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
  • Polypropeeninen suojaholkki

  • Valmistettu Saksassa