Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Johdonpäätehylsysarja rasiassa, muoviholkilla, tyyppi 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Johdonpäätehylsysarja rasiassa, muoviholkilla, tyyppi 2

DIN 46228 -standardin osan 4 mukainen

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Tuotenro Määrä PY
Hinta/PY
0557101
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
  • Lajitelmassa koot, poikkileikkaus: 4,0–16,0 mm2

  • Sisältö: 100 kappaletta

  • Valmistettu Saksassa