Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty johtoliitin haarukka, taivutettu, Polyamidi eriste
Osittain eristetty kuparinen lattaliitin, jossa on taivutettu haarukkaosa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tinatusta kuparista valmistettu, osittain polyamidilla eristetty lattaliitin, jonka haarukkaosa on taivutettu. Liitin sopii käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella -40°C...+105°C. Lisäksi sillä on paloluokitus UL94V0.
- Tinattua kuparia
- Osittain eristetty (PA)
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Paloluokitus UL94V0
UL hyväksytty E318463
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!