Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Johtosarja LED-valoihin
Plug&Drive-kytkentäsarjat tarjoavat helpon asennuksen lisävaloille CAN-yhteensopivissa ja korroosiosuojatuissa tuotteissa. Täysin elektroninen rakenne sekä sisäänrakennettu vikavirtasuoja tekevät näistä kytkentäsarjoista luotettavia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CAN-yhteensopiva johtosarja LED valoille tarjoaa luotettavan ja helppokäyttöisen ratkaisun lisävalojen asennukseen. Korroosiosuojattu rakenne takaa pitkän käyttöiän ja suojaa vaativissa olosuhteissa. Sisäänrakennettu vikavirtasuoja lisää turvallisuutta ja varmistaa virran tasaisen jakautumisen, olit sitten maastossa tai tiellä. Plug&Drive kytkentäsarjat eri valojärjestelmiin tekevät asennuksesta nopeaa ja vaivatonta. Deutsch-liittimet ja laadukkaat materiaalit takaavat luotettavan ja kestävän käytön.
- CAN -yhteensopiva
- Korroosiosuojattu
- Täysin elektroninen rakenne, korvaa sulakkeen sekä releen
- Sisäänrakennettu vikavirtasuoja
- Toimii myös ajoneuvoissa joissa virtaa syötetään pulsseina ajovaloille
9501 006 850 nr 5
- Plug&Drive kytkentäsarja yhdelle lisävalolle
- Deutsch DTP -liitin
- 12V:300W, 24V:600W
9501 006 851 nr 8
- Yleismallinen kytkentäsarja kahdelle lisävalolle, joissa lyhyet virtajohdot ilman pistokkeita
- 1,35m pitkien johtojen päissä kutisteliittimet nopeuttamaan asennusta
- 12V: 2x100W, 24V: 2x200W
9501 006 852 nr 2
- Plug&Drive kytkentäsarja kahdelle lisävalolle
- 2 x Deutsch DT -liittimiä
- 12V: 2 x 100W, 24V: 2 x 200W
9501 006 853 nr 7
- Yleismallinen kytkentäsarja yhdelle lisävalotangolle, jossa lyhyt virtajohto ilman pistoketta
- 1,35m pitkien johtojen päissä kutisteliittimet nopeuttamaan asennusta
- 12V: 200W, 24V: 400W
9501 006 854 nr 3
- Yleismallinen kytkentäsarja kolmelle lisävalolle, joissa lyhyet virtajohdot ilman pistokkeita
- 1,35m pitkien johtojen päissä kutisteliittimet nopeuttamaan asennusta
- 12V: 3 x 250W, 24V: 3 x 500W
9501 006 855 nr 6
- Plug&Drive kytkentäsarja kahdelle lisävalolle
- 2 x Deutsch DTP -liittimiä
- 12V: 2 x 150W, 24V: 2 x 300W
9501 006 856 nr 4
- Plug&Drive kytkentäsarja yhdelle lisävalolle jossa parkkitoiminto
- Deutsch 3-nap. DT -liitin
- 12V:200W, 24V:400W
9501 006 857 nr 1
- Plug&Drive kytkentäsarja yhdelle lisävalolle
- Deutsch 2-nap. DT -liitin
- 12V: 200W, 24V: 400W
9501 010 769 nr 11
- Plug&Drive kytkentäsarja yhdelle lisävalolle
- Deutsch 1 x 4-nap. DTP -liitin
- 12V:350W, 24V:700W
9501 011 059 nr 12
- Plug&Drive kytkentäsarja kahdelle lisävalolle
- Deutsch 2 x 4-nap. DTP -liitin
- 12V: 2 x 145W, 24V: 2 x 300W
9501 016 742
- HD DTP -johtosarja yhdelle valolle
- 320W max. DTP-pistoke
- Täydellinen johtosarja akulta valoille
9501 016 746
- LED johtosarja Super Captain 800 Valoon
- Sisältää 12V 60A sekä 24V 40A releen, 50A ja 30A sulakkeet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!