Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kattojen tiivistysmassa, All-weather

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kattojen tiivistysmassa, All-weather

Voidaan käyttää sateessa ja pakkasella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Voidaan käyttää alimmillaan -10 °C:n lämpötilassa

  • Voidaan käyttää pinnoilla, jotka ovat kokonaan veden alla

  • Kestää erinomaisesti hometta

  • Tarttuu hyvin kosteille pinnoille

  • Voidaan maalata päälle

  • Tarttuu erinomaisesti useisiin eri alusrakenteisiin

  • Sopii bitumipinnoille

  • Sopii kattokalvoihin
Huomautus

Tiivistysmassaa ei ole tarkoitettu luonnonkiveä olevien liitosten tiivistämiseen (esimerkiksi graniitille, hiekkakivelle, marmorille jne.). Ei sovellu akvaarioiden ja terraarioiden tiivistämiseen. Tiivistysmassaa ei ole tarkoitettu rakenteellisiin lasituksiin. Se ei sovi käytettäväksi välittömässä kosketuksessa elintarvikkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden kanssa. Tiivistysmassaa ei ole testattu riittävästi eikä sitä ole tarkoitettu lääkinnällisiin ja lääketeollisuuden käyttökohteisiin. Suosittelemme, että ennen maalausta tehdään koemaalaus, varsinkin kun maali on liuotinpohjainen. Älä käytä PE- ja PP-muoveihin - ei tartu. Älä käytä herkillä metallipinnoilla, esimerkiksi kupari ja sen seokset ja peilien hopeateräspinnoilla. Ei saa käyttää polystyreenissä eikä myöskään paisutetussa polystyreenissä - voi vahingoittaa pintaa. Jos pinta saattaa reagoida liuottimiin, testaa ainetta huomaamattomaan paikkaan.