Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
JOUKA-palloventtiili
Jouka venttiili suoralla alumiinipallolla esim .öljyille ja polttoaineille.
Jouka venttiili suoralla/putkitetulla kromatulla pallolla esim. lokakäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jouka palloventtiili alumiinirungolla
Runko: alumiini
Käyttölämpötila +120°C
Käyttöpaine: 25 bar
AVR ja KVR = venttiili + sisäkierrepäät
AVO ja KVO = venttiili ilman kierrepäitä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!