Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CSC Jousipuristinyksikkö
Paineilmatoiminen, liikuteltava jousipuristin ajoneuvon jousien puristamiseen erityisesti pienille ja keskikokoisille ajoneuvoille. Universaalit, kääntyvät leuat sopivat kaikkiin jousiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
McPherson-yhteensopiva Compac jousipuristin on suunniteltu erityisesti pienille ja keskikokoisille ajoneuvoille. Se toimii paineilmatoimisella jalkakäytöllä (ilmaliitäntä 8-10 bar) ja turvasuojus mahdollistaa ergonomisen ja turvallisen työskentelyn. Liikkuvat varret yleisleuoilla takaavat tarkan ja pystysuoran paineen. Turvalukitus kiinnittää säädettävät varret ja kääntyvät yleisleuat sopivat kaikkiin jousiin, myös kartiomallisille jousille. Vakiovarusteena on kaksi jousipidikettä eri kokoisille jousille. Jousipuristimessa on helppo pääsy ylämutterin kiinnitykseen, mikä tekee työskentelystä vaivatonta.
Compac jousipuristin on käyttövalmis muutamassa sekunnissa ja se on helposti siirreltävissä työpisteiden välillä. Isojen henkilöautojen, pakettiautojen, 4WD- ja maastoautojen jousiin suositellaan CSC+ -mallia.
- McPherson-yhteensopiva
- Paineilmatoiminen jalkakäytöllä
- Pienille ja keskikokoisille ajoneuvoille
- Mobiili, helppo siirtää työpisteiden välillä
- Käyttövalmis muutamassa sekunnissa
- Turvasuojus
- Säädettävät varret turvalukituksella
- Universaalit kääntyvät leuat, jotka sopivat kaikkiin jousiin
- Max. leukojen ja jousenpitimen välinen etäisyys jopa 390mm
- Sopii kartiomallisille jousille
- Vakiovarusteena kaksi jousipidikettä (Ø78-125 mm & Ø125-200 mm)
- Helppo pääsy ylämutterin kiinnitykseen ja irroitukseen
- Pitkä puristus 330mm
- Ilmaliitäntä 8-10bar
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!