Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Joustava työkalupidike
Joustava työkalupidike tarjoaa helppoutta ja turvallisuutta työskentelyyn kiinnittämällä työkalut tiukasti paikoilleen. Sen vetolujuus noin 20 kg takaa kestävyyden erilaisissa työtehtävissä, mahdollistaen sujuvan ja tehokkaan työskentelyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustava työkalupidike tarjoaa käyttäjälleen helppoutta ja turvallisuutta työskentelyyn. Sen avulla työkalut pysyvät tiukasti paikoillaan kiinnitettynä esimerkiksi turvavaljaisiin tai tukivyöhön, estäen niiden putoamisen ja mahdolliset vahingot. Tuotteen vetolujuus noin 20 kg takaa sen kestävyyden ja luotettavuuden erilaisissa työtehtävissä. Työkalupidike on kätevä apuväline, joka mahdollistaa työskentelyn sujuvasti ja tehokkaasti, samalla huolehtien työskentely-ympäristön turvallisuudesta.
- Työkalupidike voidaan kiinnittää esimerkiksi turvavaljaisiin tai tukivyöhön.
- Pidikkeen ansiosta työkalut eivät tipu, eivätkä näin aiheuta hengenvaaraa alapuolella oleville ja työkalut pysyvät myös ehjinä
- Vetolujuus noin 20 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!