Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hybridi saumaus-/tiivistemassa MS25
Kestävä ja elastinen hybridipohjainen tiivistemassa sisä- ja ulkokäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kestävä ja elastinen tiivistemassa
- Ei kutistu eikä muodosta kuplia
- Ei aiheuta korroosiota metallipintojen kanssa käytettäessä
- Tarttuu erinomaisesti useimmille pinnoille jopa ilman pohjustetta
- Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, ftalaatteja tai silikonia
- Lähes hajuton
F-EXT-INT CC 25 LM
• EMICODE EC1 Plus
• BREEAM International GN22
• French VOC Emissionsklasse A+
• Rakennustietosäätiö: M1
- Massan kuivuttua pinta ei kerää likaa / likaannu helposti
- Erittäin mukava ja helppo työstää
- Kuivuttuaan M1 - sisäilmaluokiteltu
- Voidaan päällemaalata vesiohenteisilla maaleilla
- Sään- ja UV-säteilynkestävä
Käyttökohteet:
- Rakenteiden saumaukset DIN 18540-F
- Rakenteiden tiivistykset rakennusteollisuudessa
- Ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistykset
- Liikuntasaumat
Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!