Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Juotosneste
Pohjustusaine pehmeäjuotteille - juotostinoille sekä esim. kuparin ja messingin juottamiseen. Oksidien poistamiseen tarkoitettu juotosneste.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Juotosneste on tehokas pohjustusaine pehmeäjuotteille ja se sopii erinomaisesti juotostinoille, kuparille ja messingille. Voidaan käyttää myös muille metalleille, mutta ei alumiinille. Neste poistaa tehokkaasti oksidit työkappaleista ja sisältää sinkkikloridia 14% sekä ammoniumkloridia 7%.
- Pohjustusaine pehmeäjuotteille
- Soveltuu juotostinoille, myös kuparin ja messingin juottamiseen sekä muille metalleille, paitsi ei alumiinille
- Juotosnestettä sivellään työkappaleisiin oksidien poistamiseksi
- Sisältää sinkkikloridia 14%, ammoniumkloridia 7%
- Pakkauskoko 250 ml
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!