Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Juotospistoolisarja 230 V 60 W 5 osaa salkussa
Heti käyttövalmis lyhyen kuumenemisajan ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lyhyt kuumenemisaika
Valmis juottamaan viidessä sekunnissa
Juotosliitokset ovat helposti nähtävissä
Muovikotelo sisäänrakennetulla juotosliitoksen valaistuksella
Käyttäjän suojaus
Eristetty kansainvälisten standardien mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!