Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Koritinatanko Bera LT
Korkealaatuinen lyijy-seostina, sulamislämpötila +188°...+250°C. Soveltuu työskentelylämpötilaan +200°...+240°C. Täydellinen valinta vaativiin metallitöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Juotostina Bera LT on korkealaatuinen seos, joka sisältää tinaa, lyijyä ja antimonia optimaalisen sulamis- ja työskentelylämpötilan saavuttamiseksi. Sulamislämpötila on välillä +188°...+250°C ja työskentelylämpötila on +200°...+240°C, mikä tekee siitä ihanteellisen työkalujen, koneiden ja laitteiden juotostarkoituksiin. Tuote tarjoaa käyttäjälleen helppouden ja turvallisuuden työskentelyssä, olipa kyseessä pieni korjaustyö tai suurempi projekti. Juotostina Bera LT on luotettava ja kätevä valinta kaikille, jotka arvostavat laadukasta ja tehokasta juotostinaa.
- Seos n. tina 27,5%, Pb lyijy 71%, Sb Antimoni 1,5%
- Sulamislämpötila +188°...+250°C
- Työskentelylämpötila +200°...+240°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!