Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Juurisuojatahna Kjellberg Root Flux
Juurisuojatahna niukkaseosteisten ja ruostumattomien terästen TIG-hitsaukseen. Suojaa hitsiä hapettumiselta ja varmistaa lämmön tasaisen jakautumisen hitsin alapuolelle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Juurisuojatahna Root flux on erinomainen valinta niukkaseosteisten ja ruostumattomien terästen TIG-hitsaukseen. Se suojaa hitsauksessa hapettumiselta ja jakaa lämmön tasaisesti hitsin alapuolelle. Juuritukena toimiva tahna puhdistaa hitsisulaa epäpuhtauksista ja poistaa oksidisulkeumia hitsauksen aikana. Helppokäyttöinen jauhe sekoitetaan nesteeseen ja levitetään juuripuolelle ennen hitsausta.
- Käytetään niukkaseosteisten ja ruostumattomien terästen (nikkelipitoisuus enintään 20 %) TIG-hitsauksessa
- Suojaa hitsauksessa syntyvää hapettumista vastaan
- Toimii myös juuritukena jakamalla lämmön tasaisesti hitsin alapuolelle
- Vaikuttaa myös kemiallisesti puhdistamalla hitsisulaa epäpuhtauksista
- Ei korvaa juurisuojakaasua; käytetään silloin, kun suojakaasua ei voi käyttää
- Suojaa juurenpuolta, muttei vastaa argonilla suojattua juurenpuolta
- Poistaa oksidisulkeumia ja päästöoksideja hitsauksen aikana
- Korvaa kaasusuojan (jos rakenne vaikeuttaa kaasusuojan käyttöä juuripuolella), teipin ja keraamisen juurituen
- Levitetään juuripuolelle, noin 2mm kerros, ennen hitsausta
- Toimitetaan jauheena; sekoitetaan teollisuusspriihin (metanoli, etanoli) tai tislattuun veteen suhteessa 60% jauhetta 40% nestettä ennen hitsausta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!