Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
K-tyypin lanka-anturi TR-705
Tarkka ja luotettava metallipäällysteinen lanka-anturi lämpötilamittauksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
K-tyypin metallipäällysteinen lanka-anturi tarkkaan ja luotettavaan lämpötilan mittaukseen. Mittausalue -50... +450 °C, tarkkuus ±2%. Anturin pituus 1 metri ja halkaisija 3 mm.
- K-tyypin lämpötila-anturi
- Metallipäällysteinen lanka-anturi
- pituus 1 m ja halkaisija 3mm
- Mittausalue: -50... +450 °C
- Tarkkuus: ±2%
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!