Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
K-tyypin lanka-anturi TR-705

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

K-tyypin lanka-anturi TR-705

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Metallipäällysteinen lanka-anturi


Mittausalue: -50... +450 °C


Tarkkuus: ±2%


Lanka-anturin pituus:1 m


Anturin Ø: 3 mm