Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaapelikiinnike W-KBB 935 plus Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille
Kaapelipidike, yksi- tai kaksipuolinen malli
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea, taloudellinen ja siisti kiinnitys
- Helppo kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin, välikattoihin ja katettuihin ruoteisiin
- Helppo ja nopea asentaa uudelleen automaattisen lukitusmekanismin ansiosta
- Tarvitsee hyvin vähän tilaa erittäin matalan rakenteen ansiosta
- Lämmönkestävyys: -30...+80 °C
- Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
Käyttö yhdessä DIGA-naulojen kanssa:
- NG CS-2/3-HFB, tuotenro 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, tuotenro 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, tuotenro 0864 953 327 - 0864 953 338
- Käytettävän naulan pituus määräytyy kiinnityspinnan kovuuden mukaan
Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa
- Voidaan käyttää naulaimen DIGA CS-2 kanssa
Sopivat pinnat: Betonipinnat (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) standardin DIN EN 206 mukaisesti, umpitiili (VZ), kalkkihiekkatiili (KSV) ja teräs.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!