Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
KF urosliitn laippayhteellä Tykoflex M42

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

KF urosliitn laippayhteellä Tykoflex M42

Urosliitin laippayhteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tykoflex pikaliittimet monipuoliseen käyttöön.



  • Materiaali: Galvanoitu teräs

  • Maksimi käyttöpaine nesteille 12,5bar DN50-150, 6bar DN200

  • Laippa DIN EN PN10/16