Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
KFK Muunnosliitin uros/naaras Tykoflex M42
Uros/naaras muunnosliitin, uros isompi kuin naaras.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tykoflex pikaliittimet monipuoliseen käyttöön.
- Materiaali: Galvanoitu teräs
- Maksimi käyttöpaine nesteille 12,5bar DN50-150, 6bar DN200
- Tiivistemateriaali harmaa EPDM , lämmönkesto -50…+120°C
Liitännät lastaus- ja purkuvaiheessa
Jätevesiautojen tankkien ja säiliöiden tyhjennys
Raskaassa kuljetuskalustossa viljan, jauhon, rehun, pellettien, rouheen, betonin ja mineraalien kuljetus
Liikkuvat vesipalvelut ja paineilmaputket
Pumpun liitännät sekä paine- että imupuolella
Kaikenlaiset kastelujärjestelmät
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!