Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
KFV Muunnosliitin uros/naaras Tykoflex M42

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

KFV Muunnosliitin uros/naaras Tykoflex M42

Uros/naaras muunnosliitin, naaras isompi kuin uros.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tykoflex pikaliittimet monipuoliseen käyttöön.



  • Materiaali: Galvanoitu teräs

  • Maksimi käyttöpaine nesteille 12,5bar DN50-150, 6bar DN200

  • Tiivistemateriaali harmaa EPDM , lämmönkesto -50…+120°C