Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
KK2V Jatkoliitin uros/uros Tykoflex M42

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

KK2V Jatkoliitin uros/uros Tykoflex M42

Uros/uros jatkoliitin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tykoflex pikaliittimet monipuoliseen käyttöön.



  • Materiaali: Galvanoitu teräs

  • Maksimi käyttöpaine nesteille 12,5bar DN50-150, 6bar DN200