Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaapelikiinnike usealle kaapelille W-KSH 935 plus
Yksi- tai kaksipuolinen malli. Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea, taloudellinen ja siisti kiinnitys
- Yksinkertainen kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin ja välipohjiin/alaslaskettuihin kattoihin
- Automaattinen sulkumekanismi nopeuttaa ja helpottaa uudelleenasetusta
- Ohut muotoilu vähentää tilantarvetta
- Lämmönkestävyys:
- –30 °C...+80 °C
- Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
Käyttö yhdessä DIGA-naulojen kanssa:
- NG CS-2/3-HFB, tuotenro 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, tuotenro 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, tuotenro 0864 953 327 - 0864 953 338
- Käytettävän naulan pituus määräytyy kiinnityspinnan kovuuden mukaan
Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa
Sopivat pinnat: Betonipinnat (tavallinen betoni ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti, umpitiili (VZ), kalkkihiekkatiili (KSV) ja teräs.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!