Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
KVG urosliitin, ulkokierre Tykoflex M42
Urosliitin ulkokierteellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tykoflex pikaliittimet monipuoliseen käyttöön.
- Materiaalit: Galvanoitu teräs, AISI 316
- Maksimi käyttöpaine nesteille 12,5bar DN50-150, 6bar DN200
Liitännät lastaus- ja purkuvaiheessa
Jätevesiautojen tankkien ja säiliöiden tyhjennys
Raskaassa kuljetuskalustossa viljan, jauhon, rehun, pellettien, rouheen, betonin ja mineraalien kuljetus
Liikkuvat vesipalvelut ja paineilmaputket
Pumpun liitännät sekä paine- että imupuolella.
Kaikenlaiset kastelujärjestelmät
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!