Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
KVS - urosliitin, letkuyhde Tykoflex M42

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

KVS - urosliitin, letkuyhde Tykoflex M42

Urosliitin letkuyhteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tykoflex pikaliittimet monipuoliseen käyttöön.



  • Materiaalit: Galvanoitu teräs, AISI 316

  • Maksimi käyttöpaine nesteille 12,5bar DN50-150, 6bar DN200
Huomautus

5971073105 ja 5971073134 vahvistetulla seinämällä kuluttaviin käyttökohteisiin esim. poravaunuihin. Urosliittimessä ohjausputki joka ohjaa liitinparin suoraan ja vähentää liittimien seinämän kulutusta.